LAMP(スガツネ工業)
埋込取手UTZ型 亜鉛合金製
本品は手掛かりがあります。
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×8
スペーサー
用途
キャビネットに
材質
亜鉛合金
高さ(mm)
10
質量(g)
105
種類
取手・引手
長さL(mm)
130
取付け方法
めねじ
取付ピッチ(mm)
116
寸法(縦×横×奥行)(mm)
130×50×26
取付穴深さ(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表面処理
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39453461
UTZ130CR
377-0672
クロムメッキ仕上げ
クロムめっき
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39453477
UTZ130WB
377-0681
ホワイトブロンズメッキ仕上げ
ホワイトブロンズめっき
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった