ニッサチェイン
回転プレート
回転式金具ですから、チェーンやワイヤのねじれを防ぎます。
材質
スチール(SPCC)
質量(g)
24
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
58
寸法C(mm)
23.6
使用荷重(kN)
0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39455315
P192
389-2310
クロムメッキ仕上げ
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
39455385
P193
389-2328
アエン黒仕上げ
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください