曜日別特売

シリンダー南京錠(ツル長タイプ)

シリンダー南京錠(ツル長タイプ) - SOL HARDシリンダー南京錠(ツル長タイプ) - SOL HARDシリンダー南京錠(ツル長タイプ) - SOL HARDシリンダー南京錠(ツル長タイプ) - SOL HARDシリンダー南京錠(ツル長タイプ) - SOL HARDシリンダー南京錠(ツル長タイプ) - SOL HARDシリンダー南京錠(ツル長タイプ) - SOL HARDシリンダー南京錠(ツル長タイプ) - SOL HARD
(2件のレビュー)

強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)

用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質(本体)真鍮ロックキー式内容量1個
注意
※20ミリ、25ミリは変形のツル形状となります。
※キーナンバー指定のご注文は受け付け致しかねます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
トラスコ品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
394556222500BP-15L-380-1594302.89.8
1,520
999
1,099(税込)
当日出荷
394556472500BP-25L-380-16245049.8
1,580
999
1,099(税込)
当日出荷
371352962500BP-30L-282-5546854.812
1,840
1,198
1,318(税込)
当日出荷
371353142500BP-35L-282-55541004.812
2,150
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
371350342500BP-40L-282-55621706.413.2
2,650
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
371353322500BP-45L-282-55711956.413.5
3,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
371355152500BP-50L-282-55892707.214
3,900
2,698
2,968(税込)
当日出荷
394556312500BP-20L20380-1616403.59.8
1,440
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37135332
2023-02-19
用途: 庭フェンスゲートの施錠
サービス業

構造、材質共一般的な物であり
期待通りの造りであるが
鍵穴に鍵挿入に癖がある
開錠にはやや慣れが必要な感じ
強度、構造共良好であるが
鍵挿入時の違和感を感じる

対象商品 : 39455622
2017-08-18
用途: 扉の施錠

小さな南京錠ですが、動きもスムーズで品質もよいです。ツル長で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする