曜日別特売

ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ

ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ - TRUSCOステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ - TRUSCOステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ - TRUSCOステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ - TRUSCOステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ - TRUSCOステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ - TRUSCOステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ - TRUSCOステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ - TRUSCO
(3件のレビュー)

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。

用途ワイヤロープの張り具合の調節に内容量1個
全11種類を絞り込む
ねじ径
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63047514TTB-3EMM3208-107710457.5
1,170
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
57224423TTB-4EMM4782-9272255710
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
89700905TTB-12EW1/2856-333066020021
7,190
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
57224432TTB-5EMM5782-9299487010
1,440
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
89700932TTB-16EW5/8856-3331-25025
14,080
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
89700957TTB-19EM20856-3332-30028
24,530
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
39456776TTB6EW1/4356-5475989010
1,780
1,598
1,758(税込)
当日出荷
39456803TTB9EW3/8356-549130015015
3,680
3,198
3,518(税込)
当日出荷
39456812TTB8EW5/16356-548319512014
2,900
2,498
2,748(税込)
当日出荷
39456785TTB4EW3/16356-5459285710
970
取扱い終了
代替品有
39456794TTB5EW3/16356-5467457010
1,070
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39456785TTB4E57224423TTB-4EMTTB4E ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ TRUSCO 57224423ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプTRUSCO1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39456776
2021-01-05
用途: 装置の自重によるたれ矯正用

両端にワイヤーを取り付け、装置の自重によるたれを吊り上げる目的で使用しました。問題無く使用できますが、右ネジ、左ネジのロック用ナットを別購入で付けないと、緩みやすいです。

対象商品 : 89700905
2019-10-08
用途: 機械部品
製造業

品物自体なんの問題ありません。有難うございます。。

対象商品 : 39456785
2015-10-10
用途: 架空配線
J・E・D・I建設業・工事業

架空配線で利用しました
弱電一本なので問題なく施工できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする