ダイケン
キーバック カラビナ付
引込式キーリールです。
カラビナ付です。
全天候タイプです。
材質
(ケース)ポリカーボネート
(チェーン)ステンレス
用途
キー、懐中電灯、小さな工具用。
幅(mm)
53
高さ(mm)
190
コード長さ(m)
0.6
質量(g)
48
仕様
引込力:225~280g
トラスコ品番
363-1842
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39460967
KB-8B
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください