ダイケン
キーバック ベルト通しフラップ付
57mm幅までのベルトに通せます。
揺れるキーで衣服を傷付けない保護フラップ付です。
材質
(フロントカバー)ビニール樹脂(黒)
(チェーン)ステンレス
用途
警備員用。
トラスコ品番
363-1788
幅(mm)
74
高さ(mm)
151
質量(g)
78
コード長さ(m)
0.6
引力(kg)
(引込)225~280
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39460976
KB1BSCF
¥
8,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください