ダイケン
キーバック 回転式ベルトクリップ
360°回転するベルトクリップ付です。
材質
(ケース)ポリカーボネート
(コード)ナイロン
用途
複数のIDカードや6本までのキー用。
トラスコ品番
363-1826
幅(mm)
44
高さ(mm)
91
質量(g)
32
コード長さ(m)
0.9
引力(kg)
(引込)170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39460985
KB6ID
¥
3,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください