ダイケン
キーバック 据付用ビス付
引込式キーリールです。
据付用ビス付です。
材質
(本体)スチール
(チェーン)ステンレス
用途
小さな工具やゲージ用。
トラスコ品番
363-1796
幅(mm)
53
高さ(mm)
95
質量(g)
50
コード長さ(m)
0.6
引力(kg)
(引込)225~280
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39460994
KB1TCS
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください