ダイケン
キーバック 据付・ブラケット付
引込式キーリールです。
据付用ブラケット付です。
チャックキー保持具付です。
10万回の伸長テスト済です。
材質
(フロントカバー)スチール
(本体・ブラケット)スチール
(チェーン)ステンレス
(チャックキー保持具)樹脂
用途
工具(チャックキー)用。
トラスコ品番
363-1834
幅(mm)
53
高さ(mm)
104
質量(g)
55
コード長さ(m)
0.6
引力(kg)
(引込)225~280
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39461012
KB7LSC
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください