LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
エビ 手動油圧式フレアスエジングツー
フレアリングするパイプの先端を、ゲージの表面に合わせてセットすれば油圧パワーでスピーディーにフレアリング、スウェイジングができます。
用途
フレアリング、スウェイジング兼用。
適合
新冷媒対応
トラスコ品番
123-9295
セット内容
HY20(油圧式ヨーク)FTH20G(ゲージ)HFR45(フレアリング・ローラー)SD5S(スウェイジダイスセット)
質量(kg)
3.74
タイプ
インチ
適合管外径(インチ)
1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39463846
FSH20
¥
95,260
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください