LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
エビ 手動油圧式フレアリングツール
ハンドル荷重わずか26kgfでパーフェクトフレアリングです。重量1450gのコンパクト設計です。180°回転で作業効率アップします。
仕様
フレアリング専用
適合
新冷媒対応
トラスコ品番
123-9660
セット内容
HY20(油圧式ヨーク)、FTH20G(ゲージ)、HFR45(フレアリング・ローラー)
質量(kg)
3.74
タイプ
インチ
適合管外径(インチ)
1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39463855
FTH20
¥
78,080
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください