オグラ
オグラ 油圧式鉄筋カッター
SD490鉄筋に対応可能です。ハードな現場に耐える衝撃吸収ボディー採用しています。 回二重絶縁です。
用途
鉄筋の切断加工
切断能力
SD490 最大D16
切断能力(mm)
SD490、D16
トラスコ品番
375-0787
寸法(mm)
492×165×120
質量(kg)
8.8
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
定格電流(A)
11
モーター
単相100V、1050W、50/60Hz、回 二重絶縁
入力電圧(V)
100
切断速度
1.5秒
内容量
1台
注意
※製品の耐久性能の為にSD390およびSD490材を切断の際は「SP刃物」をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39463995
HBC816
¥
202,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください