曜日別特売

電気ドリル

電気ドリル - HiKOKI(旧:日立工機)
(3件のレビュー)

樹脂ボディーの二重絶縁構造です。

用途鉄工・木工の穴あけ。穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25チャック能力(mm)1.0~10無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500電源(V)単相100電流(A)4.7消費電力(W)450コード長さ(m)2心・2.5トラスコ品番377-9513内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39464467D10SC
18,800
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39464467
2022-11-24
用途: 穴あけ
製造業

適合のドリルスタンドに合わせて買ったのに、硬いどころか全く入らない。

対象商品 : 39464467
2020-08-10
用途: 塗装作業
製造業

軽いし使いやすい!値段も他に比べて安いです!出荷も早くて助かりました。

対象商品 : 39464467
2018-06-29
用途: 穴あけ加工
エスエッチ・サンキョウ株式会社製造業

簡易的な設備に取付、穴あけ加工をしている。今の所異常や問題はなし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/428/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electricdrill_howtouse/
2023-03-17

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする