曜日別特売

振動ドリル

振動ドリル - HiKOKI(旧:日立工機)

「回転+打撃」から「回転のみ」へワンタッチで切替が可能です。

チャック能力(mm)1.5~13電源(V)単相100コード長さ(m)2心・2.5内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴あけ能力(mm) 鉄工
穴あけ能力(mm) 木工
無負荷打撃数(min-1)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
電流(A)
全負荷電流(A)
消費電力(W)
穴あけ能力(mm) コンクリート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39464494DV16V13250~464000~29006.2-59016
33,900
27,980
30,778(税込)
当日出荷
39464476DV18VA13300~208000~1600-766018
34,200
取扱い終了
39464485DV20VE(高速)8、(低速)13(高速)25/(低速)40(高速)0~39000、(低速)0~13000高速/0~3000、低速/0~1000-8760(高速)13、(低速)20
38,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39464476DV18VA23830607DV19VDV18VA 二段変速振動ドリル HiKOKI(旧:日立工機) 23830607二段変速振動ドリルHiKOKI(旧:日立工機)1台
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

振動ドリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/429/
2023-03-10

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする