曜日別特売

電気ドリル

電気ドリル - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)

低速域で粘りのあるフィードバック制御付
ダイヤル式無段変速機構付

チャック能力(mm)1.5~13電源(V)単相100コード長さ(m)2心・2.5内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴あけ能力(mm) 鉄工
穴あけ能力(mm) 木工
回転数(min-1[r.p.m])
電流(A)
消費電力(W)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75224886D13VC 100V(高速)8/(低速)13(高速)18/(低速)30(高速)500~2000、(低速)300~12506.3600サイドハンドル、ストッパ
チャックハンドル(コードNo.321869)
42,300
33,980
37,378(税込)
当日出荷
39464521D13VA21330300~12007.2700サイドハンドル、チャックハンドル、ハンドルジョイント
36,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75224886
2021-07-12
用途: 6㎜から9㎜鉄鋼の穴開けに

回転ギアが高速・低速に切替が効くので購入してみました。
超硬手持ちで超硬ホルソーを使用して穴開けする際は低速で使用してみると結構効率よくできました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/428/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electricdrill_howtouse/
2023-03-17

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする