電動工具用カーボンブラシ

電動工具用カーボンブラシ - 東京オートマック電動工具用カーボンブラシ - 東京オートマック電動工具用カーボンブラシ - 東京オートマック電動工具用カーボンブラシ - 東京オートマック
(1件のレビュー)

全長約20mm(バネ部分含)×5mm×3.7mmが2個入り。本体1台に付、2個必要です。

トラスコ品番390-3974適合機種HCT-30C、HCT-30A、HCT-30S、HCT-30Z、HCT-30BC、HCT-30Y1、A-32、AC-32、FS-32、FSC-32質量(g)1内容量1組(2個)
注意
※取付ける時は、本体のコンセントを抜いて、本体のスイッチをOFFにして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39465483BRUSHEHCT30
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39465483
2019-11-18
用途: HCT-30の修理に

モーターの回転が不安定になりブラシの摩耗を疑う。ブラシの交換も簡単で、説明書も不要でした。バッチリ、元通りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする