日本電産テクノモータ
高周波インバーター電源
低騒音・低振動です。消費電力が少なく経済的です。各種保護機能を装備、万一にも安心のインバーター電源です。防じん構造により故障知らずです。
入力周波数(Hz)
50Hz
60Hz
入力側電圧
3相交流200~240V
出力電圧(V)
3相交流200~240V
インバータ方式
正弦波近似PWM方式
許容電圧変動
±10%以下
冷却方式
冷却ファン
質量(kg)
6.5
コード長さ(m)
3
出力周波数(Hz)
400Hz
仕様
電源ON・OFFスイッチ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源設備容量(kVA)
適合
出力容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39465596
HFI032B
4.5kVA(20A)
適合グラインダ:GH-10B、GH-13B、SGHP-18A、SGHP-18AB、(専用アダプタ使用の場合HHG-4、HDG-10B、HDG-13B、HDG-18P適合)
3.1kVA
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39465605
HFI044B
5.5kVA(20A)
適合グラインダ:HDGS-180AB、GH-10B、GH-13B、SGHP-18A、SGHP-18AB、HDGT-18PS、HDGT-18PSLED(専用アダプタ使用の場合HHG-4、HDG-10B、HDG-13B、HDGS-180A、HDG-18P、HDGT-18P、適合)
4.2kVA
¥
202,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください