日本電産テクノモータ
高周波グラインダ(アングル型)
軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。作業時間短縮が実現できます。
仕様
4芯タイプ
適合
適合インバータ電源:FIZ-032A、FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088B適合)
種類
一般砥石
電圧(V)
3相交流200
消費電力(W)
660
最高使用周速度(m/min)
4300
適合インバータ電源
HFI-130B・HFI-044B・HFI-032B
電源容量算定基準(kVA)
1
砥石寸法(mm)厚さ
6
電源周波数(Hz)
400
砥石取付穴径(Φmm)
22.23
内容量
1台
注意
※電源HFI-044B、HFI-032Bに接続する時はアダプターと専用ケーブルが必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39465614
HDG10B
200
2.5
10000
1.8
2.4
100
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39465641
HDG13B
200
2.5
8000
2
2.4
125
オープン
¥
47,880
¥
52,668
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください