日本電産テクノモータ
高周波グラインダ(ポット型・防振タイプ)
ソフトスタート&瞬時ストップ機能付です。軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。作業時間短縮が実現できます。
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石取付穴径(Φmm)
22.23
電源(V)
3相交流200V
電流(A)
6
消費電力(W)
1400
コード長さ(m)
0.3
電源容量算定基準(kVA)
2.5
仕様
6芯タイプ
適合インバータ電源
HFI-044B・HFI-032B
質量(kg)
3.1kg
最高使用周速度(m/min)
4800
適合
適合インバータ:HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088B
トラスコ品番
394-0896
種類
高速度用砥石
回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
砥石径(Φmm)
180
電源周波数(Hz)
400Hz
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39465632
SGHP18AB
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください