高周波グラインダ(ポット型・強力防振タイプ・ブレーキ付)

高周波グラインダ(ポット型・強力防振タイプ・ブレーキ付) - 日本電産テクノモータ

強力高出力防振型にソフトスタート&ブレーキがつきました。

砥石寸法(mm)厚さ6砥石取付穴径(Φmm)22.23電源(V)3相交流200V電流(A)10消費電力(W)315コード長さ(m)0.3電源容量算定基準(kVA)0.75仕様6芯タイプ適合インバータ電源HFI-044B質量(kg)4.0kg最高使用周速度(m/min)4800適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088Bトラスコ品番394-0837種類高速度用砥石回転数(min-1[r.p.m])12000砥石径(Φmm)180電源周波数(Hz)400Hz内容量1台
注意
※適合インバーター電源はHFI-044Bのみとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39465702HDGT18PS
オープン
96,980
106,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする