東京オートマック
ハンドワーカーC型クリーパー用専用替刃
クリーパーHCT-30C型にホルダー(別売)を付けた状態、チーゼルワイスCH-80型に取り付け可能な剥離用刃物です。
用途
剥離
トラスコ品番
391-9439
形状
平
幅(mm)
40
厚さ(mm)
1
質量(g)
70
内容量
1パック(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39466192
SK40MM5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください