東京オートマック
ハンドワーカーC型クリーパー用専用替刃
クリーパーHCT-30C型にホルダーを付けた状態、チーゼルワイスCH-80型に取り付け可能な剥離用刃物です。
用途
剥離。
形状
平
厚さ(mm)
2
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39466341
F3528
391-9307
35
18
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
39466357
F5028
391-9315
50
24
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください