BOSCH(ボッシュ)
SDS-max コールドチゼル
厚みの変わらないチゼル形状により、使用中先端が自動的に再研磨されます。太径だから打撃力に優れ刺さりにくいです。
用途
溝きり・角出しに。
全長(mm)
280
シャンク形状
SDS-max
幅(mm)
25
刃幅(mm)
25
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39466375
MAXAC-50N
378-5459
¥
6,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
39466384
MAXCH-400RSS
378-5513
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください