曜日別特売

カーボン電極

カーボン電極 - アサダ
(4件のレビュー)

アームなしです。

用途電気ロウ付機用カーボン電極です。適合機種電気ロウ付機R-10、R-15、R-30質量(g/組)10仕様ホルダー42用トラスコ品番376-0057質量(g)10内容量1組(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3946649744106
5,500
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39466497
2020-10-17
用途: 銅管ロウ付け時
有限会社朝日屋

SOLDY E-1500AWR用カーボンの代替品として購入。
サイズが異なるので、本製品を削って調整し、使用しています。

3が参考にしています
対象商品 : 39466497
2020-08-26
用途: 給水工事に使用
今商会

期待した通りの大変良い商品でした、今後も宜しくお願いします。

対象商品 : 39466497
2018-12-07
用途: 冷媒管の接続
サービスエリア篠原

若干カーボンの摩耗が早いような感じです。
純粋に炭素の圧縮形成かなと思いますが、異種金属を5-10%
均一混合組成のものがあれば使ってみたいと思っています。

対象商品 : 39466497
2016-04-04
用途: 銅管のロウ付け

発熱が大変よく作業が進んだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ロウ付器機の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/578/
1が参考にしています
2023-02-17

ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする