曜日別特売

チェーザ

チェーザ - REX(レッキス工業)チェーザ - REX(レッキス工業)チェーザ - REX(レッキス工業)チェーザ - REX(レッキス工業)チェーザ - REX(レッキス工業)チェーザ - REX(レッキス工業)チェーザ - REX(レッキス工業)チェーザ - REX(レッキス工業)

優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。

内容量1組
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
質量(kg)
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39467714S25ACHSS25A370-9396NS25A30.37ステン用自動切上
39,400
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39467723ACNHSS8A10A370-9205NS25A30.56自動切上1/4-3/8
39,400
38,980
42,878(税込)
当日出荷
返品不可
39467757MC1622370-9230S(N)40A3、S(N)40A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、S80A3、NS(N)80A3、N100A0.66手動切上16-22
16,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39467766MC2836370-9248S(N)40A3、S(N)40A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、S80A3、NS(N)80A3、N100A0.62手動切上28-36
16,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39467775MC4254370-9256S(N)40A3、S(N)40A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、S80A3、NS(N)80A3、N100A0.58手動切上42-54
16,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39467784MC7082370-9264NS(S)80A、S80A3、NS(N)80A3、N100A0.51手動切上70-82
16,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
39467583RMCW1370-9311S(N)40A3、S(N)40A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、S80A3、NS(N)80A3、N100A0.67手動切上W1
13,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39467592RMCW1/2370-9329S(N)40A3、S(N)40A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、S80A3、NS(N)80A3、N100A0.39手動切上W1/2
13,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39467601RMCW3/4370-9337S(N)40A3、S(N)40A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、S80A3、NS(N)80A3、N100A0.39手動切上W3/4
13,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39467617RMCW3/8370-9345S(N)40A3、S(N)40A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、S80A3、NS(N)80A3、N100A0.39手動切上W3/8
13,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
39467626RMCW5/8370-9353S(N)40A3、S(N)40A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、S80A3、NS(N)80A3、N100A0.39手動切上W5/8
13,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする