曜日別特売

ダイヘッド

ダイヘッド - REX(レッキス工業)ダイヘッド - REX(レッキス工業)ダイヘッド - REX(レッキス工業)ダイヘッド - REX(レッキス工業)ダイヘッド - REX(レッキス工業)ダイヘッド - REX(レッキス工業)ダイヘッド - REX(レッキス工業)ダイヘッド - REX(レッキス工業)

ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。

内容量1台
注意
※SRH-10A~SRH-50AはSGP-B、SGP-E-H(配管用炭素鋼鋼管)のみに対応。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
質量(kg)
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39467644SRH10A276-0061S(N)40A3、S(N)40A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、S80A3、NS(N)80A3、N100A8.6自動オープン3/8
オープン
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
39467653SRH15A270-0191S(N)40A3、S(N)40A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、S80A3、NS(N)80A3、N100A8.6自動オープン1/2
198,000
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39467662SRH20A270-0204S(N)40A3、S(N)40A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、S80A3、NS(N)80A3、N100A8.3自動オープン3/4
198,000
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
39467671SRH25A270-0212NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、S80A3、NS(N)80A3、N100A13.2自動オープン1
223,000
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39467687SRH32A270-0221NS(S)80A、S80A3、NS(N)80A3、N100A12.9自動オープン1 1/4
236,000
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39467696SRH40A270-0239NS(S)80A、S80A3、NS(N)80A3、N100A12.8自動オープン1 1/2
236,000
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39467705SRH50A270-0247NS(S)80A、S80A3、NS(N)80A3、N100A12.6自動オープン2
254,000
219,800
241,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39467732MD1654370-9272NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、S80A3、NS(N)80A3、N100A5.5手動切上16-54
58,000
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39467741MD7082370-9281NS(S)80A、S80A3、NS(N)80A3、N100A5手動切上70-82
58,000
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする