曜日別特売

PCワイヤ (Φ16mm×2.3m)

PCワイヤ (Φ16mm×2.3m) - アサダ

必要な長さまでワイヤの延長ができます。 詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。 硬すぎず柔らかすぎないワイヤは、40Aのエルボもラクラク通過し、詰まり箇所まで確実に到達します。 折れ・曲がりに強いストロングワイヤです。 目詰まりを防ぎ汚れにくいプラスチック芯入りです。

用途ドレンクリーナ用ワイヤ。トラスコ品番376-0456適合機種ドレンクリーナーR72862長さ(m)2.3ワイヤー径(Φmm)16ワイヤー長さ(m)2.3清掃管径(mm)40~150内容量1本
注意
※ドレンクリーナR-750にご使用頂く場合は、別販売品のクラッチアダプタが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39467811R72433
19,600
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする