嵯峨電機工業
充電式LEDスリムライト(セット品)
照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。電源のない所での作業に使用できます。
用途
奥まった所や狭い所の作業に。
電球の種類
LED
全長(mm)
418
明るさ(Lx)
1400/0.3m
連続点灯時間
約5時間20分
LED
高輝度LED×30球
材質(外筒)
耐薬品性特殊プラスチック
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39468161
LBLED30B
バッテリー・充電器
363-4680
790
¥
46,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
返品不可
39468177
LBLED30LB
バッテリー
363-4698
290
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください