TRUSCO
LEDスタンド付ハンディライト
(1件のレビュー)
スタンド付なので様々なシーンで使用可能です。
約0~60°までの5段階角度調整ができます。
電源
単1形乾電池(4個)別売
外径(Φ)×全長(mm)
124×193
付属品
ショルダーストラップ
トラスコ品番
384-1707
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
450
全光束(Lm)
165
使用電球
LED
連続点灯時間
最大80時間
耐水性
防滴タイプ
光束(Lm)
165
照射距離(m)
315m
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39468274
HL-338L
¥
11,580
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください