TRUSCO
LEDヘッドライト
10~100%の範囲で明るさが調節できます。
フォーカス機能搭載でワイド・スポットの光の調節が可能です。
カラーLED(3色:青・緑・赤)搭載しています。
電球の種類
LED
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
74
電源
単4形乾電池(3個)別売
全光束(Lm)
125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×44×50
使用電池
単4形乾電池×3本(別売)
連続点灯時間
最大:10時間(High)、20時間(Low)(アルカリ電池使用時)
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
125
最大点灯時間
最大:10時間(High)、20時間(Low)(アルカリ電池使用時)
内容量
1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39468301
THLC113ABK
384-1669
ブラック
¥
9,250
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
39468292
THLC113ASV
384-1677
シルバー
¥
7,650
取扱い終了
39468317
THLC113AB
384-1685
ブルー
¥
7,650
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください