TRUSCO
アルミLEDライト スリムタイプ
小型、軽量のアルミボディーです。
電源
単4形乾電池(2個)別売
外径(Φ)×全長(mm)
20×158
仕様
防滴仕様
トラスコ品番
381-8420
材質(本体)
アルミ
質量(g)
50
全光束(Lm)
10
使用電球
LED
連続点灯時間
最大約15時間(アルカリ電池使用時)
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
内容量
1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39468493
AL391N
¥
4,330
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください