日動工業
クロスショートタップ(ランプ付)
通電するとコンセント部分が光るランプ付コンセントです。十字型トリプルのコンセントタイプです。
用途
暗所での作業に。
電線仕様-種別
SVCT
電線仕様-芯数
2
定格
15A125V1500W
色
イエロー
コンセント形状
2P 15A 125V
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
電線長さ(m)
コンセント個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39468721
LT20.5S
1本
0.5
2
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
39471354
LT210
1個
10.0
3
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください