曜日別特売

トランスル

トランスル - ハタヤリミテッドトランスル - ハタヤリミテッド
(1件のレビュー)

使用機器に適した電圧を作る変圧器です。

用途降圧型 単相200V→100・115Vタイプ降圧型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×234×216電線長さ(m)(一次)1.6保護機能安全ブレーカー仕様屋内型出力電圧(V)100・115入力電圧(V)200内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電流(A)
電圧(V)
容量(kVA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39469376LV02CS二次側出力電流:(一時間定格)30、(連続定格)22(入力/出力)200/100×4・115×42
108,000
72,980
80,278(税込)
翌日出荷
39469385LV03CS-(入力/出力)200/100×2・115×23
115,000
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39469376
2017-02-02
用途: 電源用として
建設業・工事業

小型で場所を取らないのと、コストパフォーマンスが素晴らしい!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする