曜日別特売

軽便ランプ(耐震電球付)

軽便ランプ(耐震電球付) - ハタヤリミテッド軽便ランプ(耐震電球付) - ハタヤリミテッド軽便ランプ(耐震電球付) - ハタヤリミテッド軽便ランプ(耐震電球付) - ハタヤリミテッド

鉄板製大型クリップ付です。
軽くて便利です。
本体は360°回転、前後120°のボールジョイント型で角度調整自由です。
ON/OFFスイッチ付です。

用途現場作業時の照明としてコード長さ(m)5電源(V)100芯数2電線仕様-種別VCTFK0.75mm2×2芯電源タイプ電源コード式使用場所屋内用電球の種類耐震球内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
明るさ(Lm)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
消費電力(W)
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39469464KL-1001500131×220.5100630
4,9003,498
2,898
アウトレット
3,188(税込)
当日出荷
残り1点です
39469473KL-2003460142×252200650
6,0003,998
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする