補助コードハンドランプ(2Pコンセント付)

補助コードハンドランプ(2Pコンセント付) - ハタヤリミテッド補助コードハンドランプ(2Pコンセント付) - ハタヤリミテッド補助コードハンドランプ(2Pコンセント付) - ハタヤリミテッド補助コードハンドランプ(2Pコンセント付) - ハタヤリミテッド補助コードハンドランプ(2Pコンセント付) - ハタヤリミテッド補助コードハンドランプ(2Pコンセント付) - ハタヤリミテッド補助コードハンドランプ(2Pコンセント付) - ハタヤリミテッド
(2件のレビュー)

耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用しています。
便利な手もとスイッチ付です。
コンセント内蔵型なので、照明と電動工具の使用が同時にできる優れものです。

用途車の整備。機械の点検や保守作業。電源(V)100電線仕様-種別VCT1.25mm2電球の種類白熱電球内容量1個
全6種類を絞り込む
コード長さ(m)
消費電力(W)
使用電球
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
明るさ(Lm)
コード長さ(m)
消費電力(W)
使用電球
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39469561CM-07900.360AS-60(別売)0.35
4,900
3,298
3,628(税込)
当日出荷
39469595CM-05A7905.060AS-60(付属)0.70
5,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
39469577CM-05B7905.060AS-60(別売)0.70
5,600
3,698
4,068(税込)
当日出荷
39469586CM-0G15000.3100AS-100(別売)0.44
8,200
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
返品不可
39469552CM-10B79010.060AS-60(別売)1.10
7,300
4,698
5,168(税込)
当日出荷
39469604KM-10G346010.0200AS200(付属)2.09
14,900
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39469561
2021-03-15
用途: 作業時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

最近はLED使用が多く、手元にはあるが長年使用している愛着観があり壊れても同じものを買ってしまいます

対象商品 : 39469561
2013-01-25
用途: 整備
株式会社 セイビセンター

もう少し値段がやすかったらいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする