曜日別特売

屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付)

屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付) - ハタヤリミテッド屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付) - ハタヤリミテッド屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付) - ハタヤリミテッド
(1件のレビュー)

取付けカンタン、バイス付作業灯です。

用途建設・建築。土木工事。屋外作業。DIY。電源(V)100最大口開き(mm)90電線仕様VCT0.75mm2芯数(C)2芯数2電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋外用電球の種類レフ球特殊用途防雨内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
コード長さ(m)
消費電力(W)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
口金
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39469927RC-310350010.03002.28215×316×383E39
12,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39469997RC-510630010.05002.34215×316×383E39
13,100
6,898
7,588(税込)
当日出荷
39469911RC-30035000.33001.32215×316×383E39
8,500
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
39469832RC-20023000.32000.89169×245×352E26
6,900
取扱い終了
返品不可
39469857RC-20523005.02001.36169×245×352E26
8,900
取扱い終了
39469936RC-30535005.03001.79215×316×383E39
10,200
取扱い終了
39469981RC-50063000.35001.38215×316×383E39
9,300
取扱い終了
39470006RC-50563005.05001.85215×316×383E39
10,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39469857
2017-11-02
用途: 機械メンテ

持ち歩きにも便利で、とても明るくて使い心地も良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする