ハンドリール

ハンドリール - 日動工業ハンドリール - 日動工業ハンドリール - 日動工業ハンドリール - 日動工業ハンドリール - 日動工業ハンドリール - 日動工業ハンドリール - 日動工業ハンドリール - 日動工業
(1件のレビュー)

ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。漏電保護専用(15mA感度)ブレーカー(ELB)付です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。

用途屋内作業現場に。漏電保護機能が義務付けられた現場に。質量(kg)2.3グリーン長さ(m)10電圧(V)単相100専用定格電圧(V)125コンセント個数2太さ(mm2)2.0コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2.0ランプ芯数3電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋内使用電線ソフト電線プラグ形状ポッキンプラグ(2P・接地2P兼用プラグ)特性アース付内容量1台
注意
※屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39470243HR-EB102-G屋内型、アース・漏電保護用
28,500
22,980
25,278(税込)
当日出荷
02168914HR-EK102-G屋内型、アース・過負荷漏電保護用
29,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39470243
2020-04-22
用途: 現場での仮設
建設業・工事業

電工リールよりも軽くて、ケーブルの長さも丁度良くコンパクトで使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする