曜日別特売

金属センサー (ボックスタイプ・ブレーカー付)

金属センサー (ボックスタイプ・ブレーカー付) - 日動工業金属センサー (ボックスタイプ・ブレーカー付) - 日動工業金属センサー (ボックスタイプ・ブレーカー付) - 日動工業金属センサー (ボックスタイプ・ブレーカー付) - 日動工業金属センサー (ボックスタイプ・ブレーカー付) - 日動工業金属センサー (ボックスタイプ・ブレーカー付) - 日動工業金属センサー (ボックスタイプ・ブレーカー付) - 日動工業金属センサー (ボックスタイプ・ブレーカー付) - 日動工業
(2件のレビュー)

コンクリートの湿気による誤作動が激減しました。金属に触れてから0.1秒以内で電源が切れます。

用途建設工事などの現場作業に最適。コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V特性アース付仕様ブレーカー付電線長さ(m)3電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別SVCT内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電線長さ(m)
コンセント個数
電線太さ(mm2)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39470261KSEB550322.0368-6183
70,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
39470295KS550322.0368-6167
89,400
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39470295
2021-07-10
用途: コア抜き
有限会社 モリカワ建設業・工事業

どの埋設管にもどの鉄筋にも効果が発揮出来る訳じゃないので結局倉庫の隅で使わない羽目になります。

対象商品 : 39470295
2014-11-14
用途: コンクリートへの穴け
建設業・工事業

使いやすいです。
買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
1が参考にしています
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする