日動工業
電工ドラム( 防雨型・ブレーカー付)
雨や水の多い場所でも安心して使用できます。アース付なので安全です。
仕様
防雨型コンセントキャップ
漏電保護
用途
各種屋外工事に。屋外照明などの電源コードに。
質量(kg)
11.8
トラスコ品番
368-6523
色
(側板)エメラルドグリーン
電圧(V)
AC100
電線太さ(mm
2
)
2.0
芯数
2P 15A 125V(アース/キャップ付)
限度電流(A)
15
側板
290Φmm
電線色
黒
使用場所
屋外
特性
防雨、アース付
内容量
1台
注意
※屋外使用の際、接続する機器側のプラグも規定の防水プラグを使用して下さい。(形状が合わない場合、防雨・防塵になりません)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
電線長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39470347
NWEB53
3
VCT
3
50
¥
87,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください