曜日別特売

延長コード

延長コード - ハタヤリミテッド延長コード - ハタヤリミテッド延長コード - ハタヤリミテッド延長コード - ハタヤリミテッド延長コード - ハタヤリミテッド
(2件のレビュー)

手近な電源延長に最適です。コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。

用途電気器具の延長電源として。電線太さ(mm2)2コンセント個数3電線仕様-種別ソフトVCT内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電線長さ(m)
電線仕様-芯数
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39470365NX-005マスタードイエロー0.520.29
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39470426NX-053-Yマスタードイエロー5.020.87
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
39470374NX-103-Yマスタードイエロー10.021.52
7,100
5,398
5,938(税込)
当日出荷
39470401NX-203-Yマスタードイエロー20.022.68
12,700
8,498
9,348(税込)
当日出荷
39470435NX-005Kオレンジ0.530.46
3,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39470365
2024-03-13
用途: 野外作業に
建設業・工事業

今までは安いコードを使っていたが、少し良い物が欲しくて購入。大変満足しています。

対象商品 : 39470365
2017-06-02
用途: 犬小屋等の清掃時。
クレイランド

シャッターの蓋が回転式で耐久性有りそう、全体的にしっかりとした造りです。吊元の輪がプラグ側にも有ればなお使い勝手が良いと思いますが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする