ハタヤリミテッド
2P接地付延長コード
コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
用途
電気器具の延長電源として。
色
グレーブルー
電線長さ(m)
5
電線太さ(mm
2
)
2
電線仕様-芯数
3
コンセント個数
3
質量(kg)
0.80
トラスコ品番
370-4483
コンセント形状
接地2P 15A 125V
電線仕様-種別
ソフトVCTF
特性
防塵、アース付
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39470444
SX-053K-B
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください