曜日別特売

コードリール(ブレーカ付)

コードリール(ブレーカ付) - ハタヤリミテッドコードリール(ブレーカ付) - ハタヤリミテッドコードリール(ブレーカ付) - ハタヤリミテッドコードリール(ブレーカ付) - ハタヤリミテッド
(2件のレビュー)

10m仕様のプロ向小型リールです。小型なので事務所内の軽微な作業に便利です。

コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V特性防塵、アース付タイプ地絡保護専用型仕様コンセント防じんシャッター、ブレーキストッパー付、アース付、漏電地絡保護専用型トラスコ品番370-2782質量(kg)2.9電線長さ(m)10電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
コンセント個数
コンセント形状
電線太さ(mm2)
電線仕様-芯数
電線仕様-種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39470462BJ3-101K1022P 15A 125V2.03VCTF
20,900
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39470462
2019-11-11
用途: 室内の清掃等
大学共同利用機関法人自然科学研究機構教育・研究機関

電源コードの長さ10mは、適当と思います。
大きさも現在使っている用途において申し分ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 39470462
2015-07-20
用途: 分配
その他業種

コンパクトで、使い良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする