ハタヤリミテッド
アッパーリール
極太ケーブル3.5mm
2
仕様です。電圧降下を防ぎ、常に安定したパワーを供給します。
用途
土木工事。大工。塗装業。電気工事。DIY。
電線太さ(mm
2
)
3.5
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンセント形状
コンセント個数
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
電線長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39470532
PS20
2P 15A 125V
4
ソフトVCT
2
20
6
¥
26,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
39470541
PS201K
2P 15A 125V
4
ソフトVCT
3
20
7
¥
30,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください