ハタヤリミテッド
レインボーリール(防雨型・ブレーカー付)
防雨型構造なので、雨降りでも使用可能です。
仕様
ブレーカー付
防雨型コンセントキャップ
使用場所
屋外
コンセント個数
3
コンセント形状
2P 15A 125V
特性
防雨、アース付
トラスコ品番
370-4297
電線長さ(m)
30
電線太さ(mm
2
)
2.0
電線仕様-種別
VCT
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
コンセント個数
電線太さ(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39470627
SBE30KC
30
3
2.0
¥
48,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください