ハタヤリミテッド
サンタイガーリール
ハタヤのロングセラーのサンタイガーリールです。漏電・過負荷(使いすぎ)・短絡(ショート)を保護する漏電遮断器付です。しなやかなソフトムケーブルです。
仕様
ブレーカー付
コンセントキャップ付
用途
建設・建築現場。土木工事。保全作業。プラント工事。設備工事。電気工事。
電線長さ(m)
20
特性
アース付
電線仕様-種別
VCTソフトムケーブル
トラスコ品番
370-2758
質量(kg)
6.4
タイプ
漏電過負荷短絡保護兼用型
コンセント個数
4
コンセント形状
2P 15A 125V
電線太さ(mm
2
)
2.0
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39470636
BG201KX
¥
36,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください