曜日別特売

サンタイガーレインボーリール (防雨型・ブレーカー付)

サンタイガーレインボーリール (防雨型・ブレーカー付) - ハタヤリミテッドサンタイガーレインボーリール (防雨型・ブレーカー付) - ハタヤリミテッドサンタイガーレインボーリール (防雨型・ブレーカー付) - ハタヤリミテッドサンタイガーレインボーリール (防雨型・ブレーカー付) - ハタヤリミテッド
(2件のレビュー)

おなじみのサンタイガーリールの屋外仕様タイプです。水だけでなく粉じんの浸入も防ぎます。

仕様
電線溶解防止機能
過負荷漏電保護兼用
防雨型コンセントキャップ
アース付
用途看板用電源等、屋外に出しっ放しの使用に。使用場所屋外コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V特性防雨、アース付タイプ漏電過負荷短絡保護兼用型トラスコ品番370-2812質量(kg)11.5電線長さ(m)50電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCTソフトムケーブル電線仕様-芯数3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
コンセント個数
コンセント形状
電線太さ(mm2)
電線仕様-芯数
電線仕様-種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39470645BX501K5032P 15A 125V2.03VCTソフトムケーブル
77,100
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39470645
2025-05-04
用途: 農作業の屋外使用
有本建工

ブレーカー付きで安心して使用できます。これから4ヶ月間屋外に出しっぱなしで4ヶ月間使用しますがしっかりした防雨型で安心です。買ってよかったです。

対象商品 : 39470645
2018-09-06
用途: 夜間作業の照明の電源

防雨タイプなので雨の日に気兼ねなく使用できました。持ち運びも楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする