シンサンデーリール

シンサンデーリール - ハタヤリミテッドシンサンデーリール - ハタヤリミテッドシンサンデーリール - ハタヤリミテッドシンサンデーリール - ハタヤリミテッドシンサンデーリール - ハタヤリミテッド

シンプルで使いやすいコードリールです。

用途建設・建築現場。塗装業。メンテナンス。土木工事。DIY。電線太さ(mm2)1.25内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンセント形状
コンセント個数
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
定格電流(A)
電線長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39470672C-202P 15A 125V4VCT25204
13,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
39470681C-302P 15A 125V4VCT-4305.2
18,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする