スーパーサンデーリール

スーパーサンデーリール - ハタヤリミテッドスーパーサンデーリール - ハタヤリミテッド

シンプルで使いやすいコードリールです。

用途土木工事。大工。塗装業。電気工事。DIY。電線太さ(mm2)2.0内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント形状
コンセント個数
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
定格電流(A)
電線長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39470733GV502P 15A 125V4VCT255010.2
35,100
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
39470715GV30-4VCT2530-
12,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39470715GV3039470724SGV-30GV30 スーパーサンデーリール ハタヤリミテッド 39470724スーパーサンデーリールハタヤリミテッド1台
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする