曜日別特売

スーパーサンデーリール

スーパーサンデーリール - ハタヤリミテッド

電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。

用途土木工事。大工。塗装業。電気工事。DIY。コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V温度センサーランプ通電ランプ:○トラスコ品番370-4319質量(kg)6.6定格電流(A)5電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCT内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
コンセント個数
電線太さ(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39470724SGV-303042.0
23,300
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする