曜日別特売

大容量型メタルセンサーリール・メタセンBox(ブレーカー付)

大容量型メタルセンサーリール・メタセンBox(ブレーカー付) - ハタヤリミテッド大容量型メタルセンサーリール・メタセンBox(ブレーカー付) - ハタヤリミテッド大容量型メタルセンサーリール・メタセンBox(ブレーカー付) - ハタヤリミテッド大容量型メタルセンサーリール・メタセンBox(ブレーカー付) - ハタヤリミテッド
(1件のレビュー)

コンクリート中の金属を感知します。鉄筋や金属の埋設管の入ったコンクリートの穴あけ作業など、建物のリニューアル工事に使用されています。電圧が不安定な現場でも確実に動作するセンサー内蔵です。大型コアドリルを使用する耐震補強工事などに使用されています。

用途電気工事。通信工事。ガス工事。メンテナンス。設備工事。配管工事。橋梁補強工事。コンセント個数2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンセント形状
定格電流(A)
電線長さ(m)
電線太さ(mm2)
電線仕様-芯数
電線仕様-種別
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39470961MSS-231KV2P 15A 125V(アース付)6203.53.5VCT9.3
134,200
97,980
107,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
39470837MB-52P 15A 125V(アース付/三相)1052.02.0VCT1.8
45,300
34,980
38,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39470961
2018-01-23
用途: アンカーの打ち込み時の穴あけ作業
建設業・工事業

商品は、埋設物の感度調整が出来るので感心しています。
この商品を購入する前にメタルセンサーMB-5と遮断電流値可変設定形ELB BOXと見分けがつかず購入してしまい無駄な経費をかけたので外見だけで間違えて購入する事のない説明があると助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする